咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显量表 刻度,0.01 mm 测量范围 100 mm
商品编号
434110 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显量表 刻度,0.01 mm 测量范围 100 mm
商品编号:434110 100
读数可进行转换:mm / 英寸,0.0005,0.01
标准:工厂标准
提供 DMC/SGTIN 编码:否
产品类别:测量表
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
校准:C1
接口:USB 接口 | RS232C 接口
预设定功能:否
量表背板上的孔眼:否
测量力:1.8 − 3.0
所含电池数量:1

更多参数>>

可选附件
数据线,编号 498948;提升杆,编号 434212;备用和特种探头,编号 434900;434910。

供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2032。

技术说明
坚固的铝合金壳体,大尺寸的显示区域,字符高度 11 mm。节能模式和自动重启功能,绝对测量系统。可以在任意位置上归零,方便测量值对比。最小值/最大值/差值,公差,换算系数,自动关机。尺寸预设值(Preset):适用于任意参数值。可以保存两个参考基准值。个性化的按钮,用于调用可选功能。计数方向切换。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加