咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显量表 刻度,0.001 mm 测量范围 12,5 mm
商品编号
434024 12,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显量表 刻度,0.001 mm 测量范围 12,5 mm
商品编号:434024 12,5
读数可进行转换:mm / 英寸,0.00005,0.001
测量值保存:MAHR Reference Lock 系统
提供 DMC/SGTIN 编码:否
产品类别:测量表
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
校准:C1
接口:Digimatic 接口 | USB 接口 | RS232C 接口
预设定功能:否
量表背板上的孔眼:否
标准:工厂标准
测量力:0.5 − 1

更多参数>>

功能
可以在任意位置归零,Preset(尺寸预设值),计数方向切换,自动关机(可选)。Lock 功能:按钮锁止,防止意外操作。

功能
IP52:可防范与正常工作位置偏离不超过 15° 时的倾斜降水(滴水),可防范内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

可选附件
备用和特种探头,编号 434900;434910;434915。数据线编号 498940。

供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2032。

技术说明
数显量表,带有超大尺寸 (12 mm) 的大对比度 LCD 显示器。带有基准系统,因而在启动后可以立即投入测量。基准测量系统存储并保持设定的零位,即使在重新启动后也是如此。锁功能,能够避免因操作按钮误操作所导致的测量误差。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加