咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密大型量表 防震 测量范围/外壳直径 10/80 mm
商品编号
432900 10/80
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密大型量表 防震 测量范围/外壳直径 10/80 mm
商品编号:432900 10/80
指针每旋转一圈的读数:1.0
可旋转的刻度盘面:否
外壳直径:80.0
测量范围_范围起始:10.0
测量范围_范围结束:10.0
测量力_范围起始:1.0
测量力_范围结束:1.8
标准:工厂标准
刻度分辨率:0.01
防撞:否
包装:稳定的盒体
可调节的公差标志:否

更多参数>>

可选附件
专用测头,编号434900;434910;434915。

技术说明
符合 DIN EN ISO 463,2006 年 6 月版的要求。表盘直径 ⌀ 更大,刻度线间距大,抗撞击机械设计。亚光镀铬的铜制外壳,夹紧柄 ⌀ 8 mm h6,经过硬化处理以及磨削加工。刻度盘可以通过外环旋转至指针零位。外环带有两个可以调节的公差刻度。中心指针可以实现精度 1/100 mm 的读数,辅助刻度的小指针可以进行精度 1 mm 的读数。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加