咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密量表 IP54,防震 测量范围/外壳直径 10/58 mm
商品编号
432220 10/58
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密量表 IP54,防震 测量范围/外壳直径 10/58 mm
商品编号:432220 10/58
指针每旋转一圈的读数:1.0
刻度分辨率:0.01
产品类别:测量表
测量工具:模拟
校准:C1
可调节的公差标志:否
包装:稳定的盒体
防撞:否
标准:DIN 878
可旋转的刻度盘面:否
测量力_范围结束:1.6
测量力_范围起始:0.7

更多参数>>

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

可选附件
专用测头,编号434900;434910;434915。

技术说明
带有防撞击保护的精密百分表,具有防水、防油和防尘功能。测量轴上带有橡胶套,在顶部通过保护套环进行密封。背板密封,表盘玻璃和表壳紧密旋紧。夹紧柄 ⌀ 8 mm h6。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加