咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
量表 防震 测量范围/外壳直径 10/58 mm
商品编号
432120 10/58
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:量表 防震 测量范围/外壳直径 10/58 mm
商品编号:432120 10/58
指针每旋转一圈的读数:1.0
可旋转的刻度盘面:否
外壳直径:58.0
测量范围_范围起始:10.0
测量范围_范围结束:10.0
测量力_范围起始:0.7
测量力_范围结束:1.5
标准:DIN 878
刻度分辨率:0.01
防撞:否
包装:稳定的盒体
可调节的公差标志:否

更多参数>>

可选附件
专用测头,编号434900;434910;434915。

技术说明
尺寸符合 DIN EN ISO 463,2006 年 06 月版的要求。耐抗冲击的精密量表。装夹柄 ⌀ 8 mm h6,经过淬硬和研磨加工。可以通过外圈,将表盘旋转至指针零位。外圈上带有 2 个可以调整的容差标记。中心指针显示 1/100 mm 的读数精度,小刻度盘上的小指针则显示 1 mm 的读数精度。
通过齿条套管,确保冲击防护。镀铬防护壳体,整体式背板。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加