商品详情
- 商品名称:安全量表 测量范围/外壳直径 0,8/58 mm
- 商品编号:432405 0,8/58
- 可旋转的刻度盘面:否
- 超程:7.0
- 外壳直径:58.0
- 测量范围_范围起始:0.8
- 测量范围_范围结束:0.8
- 测量力_范围起始:0.8
- 测量力_范围结束:1.2
- 标准:DIN 878
- 刻度分辨率:0.01
- 防撞:否
- 包装:稳定的盒体
- 可调节的公差标志:否
更多参数>>
技术说明
尺寸符合 DIN EN ISO 463(2006 年 6 月版)标准要求。带有撞击防护的精密量表,安全量表,并且有一定的缓冲行程。非常轻便但却经久耐用的防尘设计。夹紧柄 ⌀ 8 mm h6。
通过组合齿轮杆联动装置,获得最高的精度。