咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密小型百分表 测量范围/外壳直径 10/40 mm
商品编号
432500 10/40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密小型百分表 测量范围/外壳直径 10/40 mm
商品编号:432500 10/40
指针每旋转一圈的读数:1.0
可旋转的刻度盘面:否
外壳直径:40.0
测量范围_范围起始:10.0
测量范围_范围结束:10.0
测量力_范围起始:0.7
测量力_范围结束:1.2
标准:DIN 878
刻度分辨率:0.01
防撞:否
包装:稳定的盒体
可调节的公差标志:否

更多参数>>

可选附件
专用测头,编号434900;434910;434915。

技术说明
非常大的测量范围(10 mm),相对非常小的结构尺寸(⌀ 40 mm)。

技术说明
精密的小型量表,采用坚固的金属外壳,装夹柄 ⌀ 8 mm h6,经过淬硬和研磨加工。可以通过外圈,将表盘旋转至指针零位。
尺寸符合 DIN EN ISO 463(2006 年 6 月版)标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加