咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显绝对零位千分表 带有 PEAK 功能
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
434540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434540 12,5
IP 保护等级
供电
分辨率可选
壳体厚度
外壳直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量力
测量范围
装夹柄直径 h6
误差范围
IP 42
电池驱动
0.005 / 0.0001 / 0.00005inch 0.01 / 0.001mm
39mm
61mm
081560 CR2032
1
C1
≤ 1.5N
0mm - 12.5mm
8mm
0.003mm
销售价 数量
 
2700.88
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显绝对零位千分表 带有 PEAK 功能
商品编号:434540 12,5

功能

ABS / INC,PRESET,零位,公差评价。测量值保留功能,最大/最小值功能。
可选附件

数据线,编号 497080;特殊测头,编号 434900;434910;434915。
应用

精确测定拱形面的最高点或最低点。
供货范围

配套提供 2 个电池 081560 规格尺寸 CR2032。
技术说明

多功能量表,采用电容型绝对标尺。测量值在量表关机后仍然会被保留。带有改进的 PEAK 功能。通过每秒 50 次测量,更可靠、更精确地测量峰值。

功能
IP42:可防范与正常工作位置偏离不超过 15° 的倾斜降水(滴水),以及防范直径 > 1 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线。
技术参数
读数可进行转换
mm / 英寸
接口
USB 接口 Digimatic 接口 -
标准
工厂标准
测量值保存
一次性的零位设置
属性
IP 保护等级
IP 42
供电
电池驱动
分辨率可选
0.005 / 0.0001 / 0.00005inch 0.01 / 0.001mm
壳体厚度
39mm
外壳直径
61mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
C1
测量力
≤ 1.5N
测量范围
0mm - 12.5mm
装夹柄直径 h6
8mm
误差范围
0.003mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加