咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
209713
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209713 6
209713 8
209713 10
209713 12
209713 16
209713 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对玻纤/碳纤增强塑料的开槽铣削
进给量 fz,针对石墨的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
6mm
13mm
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.04mm
5.9mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm
8mm
19mm
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.05mm
7.8mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.06mm
0.06mm
9.7mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.06mm
0.06mm
11.7mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
32mm
16mm
32mm
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.07mm
15.5mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
38mm
20mm
38mm
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
104mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.08mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
3235.40
4196.39
6369.38
7524.34
14364.08
23625.24

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:209713 8
技术说明

采用最新一代的金刚石涂层 sp3,可对纤维复合材料、玻纤增强塑料、碳纤增强塑料和石墨进行可靠加工。
具有动态效应的刃型。
技术参数
涂层
金刚石
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
刀柄公差
h6
内冷式
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对玻纤/碳纤增强塑料的开槽铣削
0.05mm
进给量 fz,针对石墨的开槽铣削
0.05mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
4
应用
蜂窝夹层板
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
石墨
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
适用
30% 树脂聚醚醚酮
适用
空气
适用
湿,最小
适用
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
混合材料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加