咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX打磨抛光工具CC52新品砂轮 (ZA)
商品编号
554019
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
目数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
554019 36
554019 50
554019 60
554019 80
554019 120
砂轮直径
粒度
76.2mm
36
76.2mm
50
76.2mm
60
76.2mm
80
76.2mm
120
销售价 数量
 
27.06
25.03
24.61
23.59
23.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX打磨抛光工具CC52新品砂轮 (ZA)
商品编号:554019
技术说明

锆石刚玉(ZA),达到了最佳的性价比,能够实现钢件和有色金属特别经济的加工。
技术参数
磨料缩写
ZA
最高转速
25000min-1
属性
应用
铜锌合金
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
适用
INOC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钛合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加