咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂轮 787C
商品编号
554014
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
554014 36(套装50件/套)
554014 60(套装50件/套)
554014 80(套装50件/套)
554014 120(套装50件/套)
参数
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
862.76
862.76
862.76
862.76

商品详情

商品名称:砂轮 787C
商品编号:554014 60(套装50件/套)
应用

配合硬质磨盘,编号 554089 使用。
技术说明

具有精密成型的 Cubitron™ II 磨粒。
特别高的材料去除率和理想的使用寿命,归功于自锐性陶瓷磨料(CER)。
坚韧的纤维衬垫,特别适合于边缘加工。
技术参数
磨料缩写
陶瓷
最高转速
25000min-1
属性
参数
详见对应单件商品参数
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钛合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOC
适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铜锌合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加