咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带柄冲孔器套装
商品编号
832011
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
832011 2-20R
832011 2-30
832011 3-19R
包装
钢质孔冲头数量
卷袋
19
卷袋
15
卷袋
9
销售价 数量
 
2462.14
2949.13
1139.88

商品详情

商品名称:带柄冲孔器套装
商品编号:832011 3-19R
应用

用于由橡胶,皮革,毡,塑料,软木,织物或类似材料制成的密封垫或密封环的冲孔和加工。
提示

冲孔操作时,应在底下铺一层木质或皮革材料。
技术说明

坚固的锻压设计,高强度特种漆。锥形部分(切削部分)为光面金属。内部带有轻微的锥度便于排出切削物。
供货范围
各 1 件弯形手柄冲孔器⌀ 编号 832001: 9 件
规格尺寸3-19
(以 2 mm 递增)
属性
包装
卷袋
钢质孔冲头数量
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加