咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
无回弹软面锤,塑料包覆
商品编号
755260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
755260 30
755260 35
755260 45
755260 50
755260 60
刀片材料
外壳材料
头部长度 L1
总长度
手柄材料
重量
锤头直径
塑料护套
80mm
280mm
0.4kg
30mm
塑料护套
90mm
290mm
0.45kg
35mm
塑料护套
90mm
305mm
0.68kg
45mm
塑料护套
100mm
325mm
0.9kg
50mm
塑料护套
115mm
380mm
1.36kg
60mm
销售价 数量
 
410.75
460.53
559.80
613.94
909.19
  • 商品详情

商品详情

商品名称:无回弹软面锤,塑料包覆
商品编号:755260 60
技术说明

锤体为钢材质,填充有钢珠,因而不会回弹。锤子整体包覆塑料。耐受 − 20 至 90 °C 的温度。
属性
刀片材料
塑料护套
外壳材料
头部长度 L1
115mm
总长度
380mm
手柄材料
重量
1.36kg
锤头直径
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加