咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用测量仪,带有木盒 型号 SET
商品编号
428300 SET
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用测量仪,带有木盒 型号 SET
商品编号:428300 SET
外径测量范围_范围起始:0.0
外径测量范围_范围结束:220.0
内径测量范围_范围起始:30.0
内径测量范围_范围结束:255.0
量程:20
包装:稳定的盒体
校准:A3
产品类别:通用型测量设备

更多参数>>

应用
用于对比测量的通用测量仪。用于针对不同工件形状进行外部和内部测量,用于测量窄端部。带特殊附件,用于测量中心轮、插槽、凹槽、燕尾形、锥形、啮合齿以及内部和外部螺纹。

供货范围
基本工具,木盒。

供货范围
包括测量臂编号 428350 规格尺寸 50,2 件测量头编号 428360 规格尺寸 S,2 件装夹螺母编号 428358,2 件可调进深限位器编号 428354 规格尺寸 A,带刻度显示的数显测量表,读数 0.001 mm,最小/最大功能,测量表护盖。

技术说明
轻巧稳定的管结构。两个测量臂托架,用于固定不同测量头。固定式测量臂托架(无导向部位)可在管上移动,用于粗调。移动式测量臂托架以无间隙和无摩擦方式支撑在高精度球形导向座内,因此提供最高精度。通过内装测量力弹簧确保测量力恒定。为无接触地进入测量位置,可将移动式测量臂拉回。测量范围可通过选装加长杆任意扩展(最大 3000 mm)。杆直径 8 mm h6 的任何测量表或精密量表都可使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加