咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MULTIMAR 通用型测量装置 测量范围 30-115 mm
商品编号
428051 30-115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:MULTIMAR 通用型测量装置 测量范围 30-115 mm
商品编号:428051 30-115
外径测量范围_范围起始:0.0
外径测量范围_范围结束:85.0
内径测量范围_范围起始:30.0
内径测量范围_范围结束:115.0
测量范围_范围起始:30.0
测量范围_范围结束:115.0
量程:12
包装:稳定的盒体
校准:A3
系列:Multimar
产品类别:通用型测量设备

更多参数>>

应用
  • 内径尺寸和外形尺寸。
  • 外螺纹和内螺纹。
  • 定心环
  • 凸肩、刺孔和凹槽狭窄。
  • 内外锥面。
  • 内外齿,还有更多

提示
可按需要提供至测量范围 2500 mm 的带有 CFK 轻型结构管的通用型测量仪。

技术说明
稳定的管状结构,经过研磨加工,独有经过硬化的镀铬层。两根测量臂支架,用来安装各种不同的测头。通过旋转测量臂,就可以将量程增加 75 mm。可以配套使用各类量表或者精密指示器,柄部 ⌀ 8 h 6 mm(交付时不包括显示装置)。
  • 通过高精度的球形导向件实现较高的测量安全性和重复精度。
  • 隔热手柄
  • 测量力方向可根据内径和外径测量进行转换。
  • 通过嵌入测力弹簧来实现测力恒定。
  • 移动式测量臂托架以无间隙和无摩擦方式支撑在高精度球形导向座内。
  • 立柱功能强大,经过抛光和镀硬铬处理。
  • 借助存放模块和安装模块便捷安装。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加