咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显测微头 具有数据输出功能 测量范围(测程) 0-50 mm
商品编号
426510 0-50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显测微头 具有数据输出功能 测量范围(测程) 0-50 mm
商品编号:426510 0-50
读数:0.001
接口:Digimatic 接口 | USB 接口
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 357
测量工具:数字
测量范围(测程)_范围结束:50.0
测量范围(测程)_范围起始:0.0
校准:B3
主轴直径:11.0
标准:工厂标准
所含电池数量:1
微分筒直径:49.0
装夹柄长度:14

更多参数>>

应用
用于安装在机床,仪器,设备,测量装置上,作为可调节千分尺定位器。

可选附件
数据线,编号 497100.

供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560 规格 357。

技术说明
电子显示盘上的刻度数清晰可读。无游标读数误差。经硬化和研磨处理的测微螺杆,通过夹紧螺栓固定,感应式棘轮。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加