咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺 具有数据输出功能 测量范围 50-75 mm
商品编号
421573 50-75
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显外径千分尺 具有数据输出功能 测量范围 50-75 mm
商品编号:421573 50-75
读数:0.001
螺纹螺距:2.0
产品类别:外径千分尺
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
系列:QuantuMike
测量工具:数字
校准:B2
包装:稳定的盒体
相对/绝对测量转换:否
撞击防护:否
主轴直径:6.35
电池类型:纽扣电池

更多参数>>

优点
通过2mm的螺杆螺距,使得测量时间减少40%。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

可选附件
数据线编号 497447。

供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。自规格尺寸 25−50 起,1 个调定规。

技术说明
非常精确的外径千分尺。通过缩小外壳改进单手操作。更大的显示屏可提供更好的视野。“锁定功能”可防止误调零点。组合式棘轮(在微分筒和快速传动装置内的扭矩极限)用于单手操作以及在支架上的应用。
公差评估和计算功能可提高效率。针对进给速度过高,具有警告功能,因此可进行安全测量。校准到期时的校准计划警告。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加