咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LOGU 030310 ER-GM 型号 INOX
商品编号
221973 INOX
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LOGU 030310 ER-GM 型号 INOX
商品编号:221973 INOX
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
刀具材料:硬质合金
转位刀片(次级刀片)最大横向进给:1
产品类别:转位刀片,用于铣削
切槽时的最大切割深度 ap max:1.0
切边时的最大切割深度 ap max:1.0
切割深度 ap min:0.1
编程半径,针对 ap max:1.6
每颗刀齿的进给 fz_范围结束:1.9
每颗刀齿的进给 fz_范围起始:0.2
型号:INOX
类型:PR1835

更多参数>>

提示
应用参考值,针对 ae = 0.3×D / ap max = 1 mm。

技术说明
双面转位刀片带 4 条刃边。该转位刀片的凸面切削刃可使切屑刃顺利地切入材料中。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加