咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺 IP65,带数据输出功能 测量范围 25-50 mm
商品编号
421525 25-50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显外径千分尺 IP65,带数据输出功能 测量范围 25-50 mm
商品编号:421525 25-50
读数:0.001
螺纹螺距:0.5
产品类别:外径千分尺
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 357
测量工具:数字
校准:B2
包装:稳定的盒体
相对/绝对测量转换:否
撞击防护:否
主轴直径:6.35
所含电池数量:1
接口:USB 接口 | USB 接口

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

可选附件
编号 421525 和 421527,数据线,编号 497445。

供货范围
配套提供 1 块电池,编号 081560 规格尺寸 357,1 件调定规,针对规格尺寸 25−50。

技术说明
非常精确的外径千分尺。超大 LCD 显示 (7.5 mm),确保读数快速准确,自带键盘锁功能。测量面为硬质合金制成。防震型。测量螺杆经过硬化和研磨处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加