咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测槽外径千分尺 测量范围 50-75 mm
商品编号
421896 50-75
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测槽外径千分尺 测量范围 50-75 mm
商品编号:421896 50-75
读数:0.01
棘轮停止器:否
测量范围_范围起始:50.0
测量范围_范围结束:75.0
测量刃口 宽度:0.75
测量刃口 长度:6.5
测量头:否
微分筒刻度:1/50
标准:ISO 3611
主轴直径:6.35
螺纹螺距:0.5
包装:稳定的盒体

更多参数>>

供货范围
自规格尺寸 25−50 起,配套提供 1 个校准规。

技术说明
带有不可旋转的测微螺杆和扁平测头。测微螺杆和测砧由硬化钢制成,操作和刻度部分为亚光镀铬。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加