咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
米字头螺丝起子,短型
商品编号
668476
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668476 1
668476 2
刀杆长度
十字头规格
总长度
用于螺丝直径
25mm
1
82mm
2.1 - 3mm
25mm
2
82mm
3.1 - 5.2mm
销售价 数量
 
68.85
98.60
  • 商品详情

商品详情

商品名称:米字头螺丝起子,短型
商品编号:668476 2
技术说明

多成分强力型握柄。刀身采用铬钒钢,表面镀铬。Chrom-Top 尖端,保证了最佳的防锈性能。
技术参数
驱动型式
米字头螺丝起子
属性
刀杆长度
25mm
十字头规格
2
总长度
82mm
用于螺丝直径
3.1 - 5.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加