咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 “Ultra Light”
商品编号
415542
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415542 600
415542 1000
415542 1500
415542 2000
415542 2500
415542 3000
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量范围
液晶显示器字符高度
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
重量
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
工厂标准
A1
0mm - 600mm
20mm
175mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
1.5kg
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
工厂标准
A1
0mm - 1000mm
20mm
175mm
0.05mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
1.8kg
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
工厂标准
A1
0mm - 1500mm
20mm
175mm
0.09mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
2.2kg
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
工厂标准
A1
0mm - 2000mm
20mm
175mm
0.12mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
2.5kg
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
工厂标准
A1
0mm - 2500mm
20mm
175mm
0.15mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
2.8kg
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
工厂标准
A1
0mm - 3000mm
20mm
175mm
0.2mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
3.2kg
销售价 数量
 
20922.98
24710.76
37169.21
49292.69
67651.83
75188.75

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 “Ultra Light”
商品编号:415542 600
技术说明

极轻的游标卡尺。测量导轨由铝合金空心型材制成,四根淬硬并研磨的钢棒保证卓越的刚性。超大 LCD 显示屏数字高度达 20 mm。外尖头由淬硬不锈钢制成并带钛镀层。测量力限制保证恒定的测量力(7.5 − 11.5 N)。可更换式圆柱销用于内径测量。功能:预置、最大值/最小值、差值、公差上限和下限显示。
可选附件

数据线,编号 498948。
供货范围

配套提供 1 个电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032,2 个针规用于钳口上的内径测量。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
接口
RS232C 接口 USB 接口 -
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
标准
工厂标准
校准
A1
测量范围
0mm - 600mm
液晶显示器字符高度
20mm
爪长
175mm
误差范围
0.04mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
重量
1.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加