咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WERKA数显洛氏硬度计 触摸屏
商品编号
A49300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:WERKA数显洛氏硬度计 触摸屏
商品编号:A49300 9385

M300C粗糙度仪电池

此产品为特别定制产品,如无质量问题我们将不接受订单取消和退货,交货期约7-9周(疫情封控期除外 ),报价有效期为一个月


报价有效期至16.07.2022. 以上交货期会随时间推移而改变,请以订单确认为准

主机*1、硬度块(57-70)HRC*1、硬度块(20-33)HRC*1、硬度块(85-100)HRB*1、?150mm 测试台*1、?40mm V型测试台*1、1.588mm 钢球压头*1、1.588mm 钢球*1、金刚石圆锥压头*1、砝码 A*1、砝码 B*1、砝码 C*1、使用说明书、保修卡、合格证、检测证书、包装外箱

可选购蓝牙无线打印机进行数据打印和蓝牙PC接收器与电脑进行联机通讯。
可选配仪器工作柜(WP-447-WT1)

通过电机来控制试验力的加载、保荷和卸载,消除了手动洛氏硬度计的人为操作误差。可根据测量到的表面洛氏硬度值自动转换为HV,HBW,HK,表面洛氏硬度等其他标尺的硬度值,不再需要浪费时间和精力去查询繁琐的硬度对照表。内置处理器自动计算和显示测得的最大值、最小值、平均值和硬度值偏差,示值显示分辨率0.1HR,有效提高了系统的测量精度。

  • 采用了5.2英寸彩色触摸电阻屏幕显示界面,可显示和设置当前测试标尺、试验力、测试压头、保荷时间、硬度转换值、压头类型等

  • 内置测试软件可对机器进行±3HR补偿,使得微量偏差的调节不用再打开机器的盖板进行机械调节,降低了使用及售后服务成本

  • 提供2000组单个数据存储功能和1000组分组数据存储功能,并能提供单个数据查看和数据分析功能

  • 可以进行多语言设置,可选中文、英文、德文、葡萄牙文、土耳其语、捷克语、韩语



对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加