咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 蓄电池驱动防爆作业照明灯
商品编号
081515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081515 UNI-EX
ATEX 区域
CRI 值
IP 保护等级
供电
光通量
光通量 2 档
发光持续时间 2 档
总宽度
总长度
总高度
所含充电电池数量
照明时间
色温
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
设备特性
重量
区域 0 区域 20
80
IP 65
蓄电池驱动
200lm
330lm
3h
70mm
220mm
39mm
1
7.5h
6000K
2.8Ah
3.2V
锂离子
适合防爆区域
420g
销售价 数量
 
3671.83

商品详情

商品名称:LED 蓄电池驱动防爆作业照明灯
商品编号:081515 UNI-EX
技术说明

防爆工作照明灯,通过适用的 ATEX 指令认证。
亮度极高,使用寿命超长。
多功能 LED 蓄电池驱动防爆作业照明灯。主灯带有双档开关和顶部聚光。
供货范围

配套提供充电器。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
标准
经过认证适用于 ATEX 区域 0 和 ATEX 区域 20。
ATEX 指令编号 2014/34/EU,通过 IEC 和 IECEx 许可和认证。
属性
ATEX 区域
区域 0 区域 20
CRI 值
80
IP 保护等级
IP 65
供电
蓄电池驱动
光通量
200lm
光通量 2 档
330lm
发光持续时间 2 档
3h
总宽度
70mm
总长度
220mm
总高度
39mm
所含充电电池数量
1
照明时间
7.5h
色温
6000K
蓄电池容量
2.8Ah
蓄电池电压
3.2V
蓄电池种类
锂离子
设备特性
适合防爆区域
重量
420g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加