咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带扇形段控制的高功率环形灯
商品编号
492225
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带扇形段控制的高功率环形灯
商品编号:492225
优点

  • 多个工作距离可调节
  • 不需要外部控制单元
  • 灵活而聪明的扇形段控制

技术说明

带内置控制器的 LED 环形灯保证操作方便 – 不需要单独的控制单元。符合人体工程学的直观控制适合左手操作和右手操作。2 种工作距离可调节(45-130 mm 和 80-300 mm)。均匀照亮。各个扇形段可单独控制。为优选设置提供记忆功能。可集成到 ESD 环境中。
供货范围

包括直径 66 mm 转 58 mm 的转接头、国际电源适配器(100-240 V)、内六角扳手。
可选附件

扩散器、偏振滤光器、镜头适配器
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加