咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子,长型 经过磷化处理
商品编号
627325
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627325 1,5
627325 2
627325 2,5
627325 3
627325 4
627325 5
627325 6
627325 8
627325 10
六角
柄长
表面
1.5mm
91.5×15.5mm
经过磷化处理
2mm
102×18mm
经过磷化处理
2.5mm
114.5×20.5mm
经过磷化处理
3mm
129×23mm
经过磷化处理
4mm
144×29mm
经过磷化处理
5mm
165×33mm
经过磷化处理
6mm
186×38mm
经过磷化处理
8mm
208×44mm
经过磷化处理
10mm
234×50mm
经过磷化处理
销售价 数量
 
19.35
19.35
20.16
21.78
24.61
28.27
34.64
51.39
66.82

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子,长型 经过磷化处理
商品编号:627325 8

技术说明

铬钒钢,整体硬化(具有韧性),表面磷化处理。
弯头刀柄;球头能在倾斜最大 30° 的情况下使用。
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 HOLEX 弯头螺丝起子(编号 627328)。

技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
材料
铬钒钢
属性
六角
8mm
柄长
208×44mm
表面
经过磷化处理
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加