咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显深度游标卡尺
商品编号
418760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418760 50
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测桥长度
误差范围
读数可进行转换
针孔探针 长度
针孔探针直径
电池驱动
081560 CR2032
1
A1
50mm
0.02mm
0.0005inch 0.01mm
6mm
1.5mm
销售价 数量
 
2318.05
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数显深度游标卡尺
商品编号:418760 50
技术说明

数显深度游标卡尺,带绝对标尺,无需置零。玻璃标尺,实现非常高的精度。电路会在大约 5 分钟后自动切断,再次推动尺身就可以重新启动。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
技术参数
包装
稳定的盒体
读数可进行转换
mm / 英寸
标准
工厂标准
测量值保存
一次性的零位设置
所有部件
硬化处理
属性
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
A1
测桥长度
50mm
误差范围
0.02mm
读数可进行转换
0.0005inch 0.01mm
针孔探针 长度
6mm
针孔探针直径
1.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加