咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子,长型 经过磷化处理
商品编号
626125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
626125 1,5
626125 2
626125 2,5
626125 3
626125 4
626125 5
626125 6
626125 7
626125 8
626125 10
626125 12
柄长
92×16mm
102×18mm
115×21mm
129×23mm
144×29mm
165×33mm
186×38mm
197×41mm
208×44mm
234×50mm
262×57mm
销售价 数量
 
8.26
8.26
9.06
10.01
13.79
16.38
21.78
26.52
31.12
49.50
69.65

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子,长型 经过磷化处理
商品编号:626125 12
技术说明

表面磷化处理。
L 形手柄符合 DIN ISO 2936 L 标准,端面平整加工并倒角。铬钒钢,整体硬化(具有韧性)。
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 HOLEX 弯头螺丝起子(编号 626108 和编号 626128)。
技术参数
材料
铬钒钢
驱动型式
六角螺丝起子
属性
柄长
262×57mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加