咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弯管钳,带 S 形钳口
商品编号
810740
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
810740 1
810740 1.1/2
810740 2
810740 3
夹紧开口度
总长度
管道直径
49mm
320mm
1inch
68mm
440mm
1.1/2inch
85mm
560mm
2inch
120mm
675mm
3inch
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:弯管钳,带 S 形钳口
商品编号:810740 3
技术说明

瑞典款式;细长的特殊型式钳口,自动夹紧,45° 弯头。整体锻造,配有防松的调节螺帽。
VBW 带有 S 形卡爪,用于 3 点式管架。
材料

铬钒钢制成,回火处理,钳头经感应淬火硬化处理。手柄上漆,卡爪磨亮。
属性
夹紧开口度
120mm
总长度
675mm
管道直径
3inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加