咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CaraFin 金刚石抛光布,中性
商品编号
552790
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552790 D0,25
552790 D1
552790 D3
552790 D15
尺寸
材料
磨料缩写
粒度
180×180 mm
微纤维
D
D0.25 高亮抛光
180×180 mm
微纤维
D
D1 高亮抛光
180×180 mm
微纤维
D
D3 光亮抛光
180×180 mm
微纤维
D
D15 终抛光
销售价 数量
 
571.69
571.69
571.69
571.69

商品详情

商品名称:CaraFin 金刚石抛光布,中性
商品编号:552790 D0,25
优点

不再需要使用金刚石研磨膏时所需的准备和清洁等额外时间。
金刚石抛光布(微纤维)一面覆有单晶金刚石
应用

用于快速、干燥的手工抛光。
技术说明

CaraFin 金刚石抛光工具,一面覆有单晶金刚石。与抛光膏中松散的金刚石颗粒相比,粘结的金刚石颗粒带来明显更高的使用效率
中性抛光布,用于对硬质材料进行轮廓精确的最终抛光或光泽抛光。
属性
尺寸
180×180 mm
材料
微纤维
磨料缩写
D
粒度
D0.25 高亮抛光
应用
通用
有条件适用
铝镁合金
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钛合金
适用
INOC
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
油漆
有条件适用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
硬质合金(HM)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加