咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
长型刀片杠杆式钢板剪
商品编号
769936
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
769936 4/300
刀片长度
切割能力,圆钢直径
型号
底部刀片长度
重量
钣金切割能力
355mm
至 13mm
4/300
300mm
30kg
至 4mm
销售价 数量
 
9624.06

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:长型刀片杠杆式钢板剪
商品编号:769936 4/300
提示

备用顶部刀片,编号 769938 和备用底部刀片,编号 769939 参见备件清单。
备用顶部刀片,编号 769938 和备用底部刀片,编号 769939 参见备件清单。
颜色

红棕色。
技术说明

稳定的机体,采用调质钢。没有缝隙的摆动式刀片导轨(摩擦损耗小),刀片采用特种工具钢,经过特种淬硬和研磨加工。杠杆臂带有配重弹簧,起到事故防护的作用;所有转销可以后续调整,所有型号均配有可以无级调节的坯件夹住器。
带复合功能,切割板材和圆钢。
属性
刀片长度
355mm
切割能力,圆钢直径
至 13mm
型号
4/300
底部刀片长度
300mm
重量
30kg
钣金切割能力
至 4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加