咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用刀片用于切割金属板(底部刀片)
商品编号
769934
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
769934 1BR/4
769934 1BR/5
769934 1BR/6
切割能力,圆钢直径
配套适用的型号
钣金切割能力
至 10mm
1BR/4
至 4mm
至 11mm
1BR/5
至 5mm
至 13mm
4BR/8
至 6mm
销售价 数量
 
609.39
700.89
806.50

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:备用刀片用于切割金属板(底部刀片)
商品编号:769934
适用于

鳄牙钢板剪,编号 967920。
提示

  • 在后续订货时请务必注明一下信息:产品类型,种类,如有可能请提供机器编码或者详细的尺寸图纸。
  • 请注意:给出的切割效率为最大切割效率。持续在最靠上的切割范围内承受负荷时,建议采用尺寸大一号的产品。
  • 切割效率数据基于抗拉强度 450 N/mm2 的材料。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加