咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动剪板机
商品编号
769930
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
769930 1BR/4
769930 1BR/5
769930 1BR/6
刀片长度
切割能力,圆钢直径
型号
底部刀片长度
重量
钣金切割能力
149mm
至 10mm
1BR/4
120mm
10.5kg
至 4mm
173mm
至 11mm
1BR/5
150mm
12kg
至 5mm
211mm
至 13mm
1BR/6
180mm
19kg
至 6mm
销售价 数量
 
3285.32
4032.57
5681.67
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手动剪板机
商品编号:769930
提示

  • 在后续订货时请务必注明一下信息:产品类型,种类,如有可能请提供机器编码或者详细的尺寸图纸。
  • 请注意:给出的切割效率为最大切割效率。持续在最靠上的切割范围内承受负荷时,建议采用尺寸大一号的产品。
  • 切割效率数据基于抗拉强度 450 N/mm2 的材料。

颜色

红棕色。
技术说明

稳定的机体,采用调质钢。没有缝隙的摆动式刀片导轨(摩擦损耗小),刀片采用特种工具钢,经过特种淬硬和研磨加工。杠杆臂带有配重弹簧,起到事故防护的作用;所有转销可以后续调整,所有型号均配有可以无级调节的坯件夹住器。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加