咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧凑型天平,型号 ECB
商品编号
479452
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479452 10000
479452 20000
479452 50000
供电
净重
宽度
尺寸 称重板
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
最大称重范围
深度
读数
高度
电池驱动
2.6kg
320mm
320×260
081561 LR6
2
10000g
300mm
5g
60mm
电池驱动
2.6kg
320mm
320×260
081561 LR6
2
20000g
300mm
10g
60mm
电池驱动
2.6kg
320mm
320×260
081561 LR6
2
50000g
300mm
20g
60mm
销售价 数量
 
1556.42
1556.42
1556.42

商品详情

商品名称:紧凑型天平,型号 ECB
商品编号:479452 50000
供货范围

带有 2 块电池,编号 081556 规格尺寸 LR6。
技术说明

简单明了的 2 键操作。
  • 皮重功能(称重功能),便于显示归零。
  • 使用电池工作,3 分钟后自动关闭。
  • 可连接电源适配器。

大尺寸背景照明 LCD 显示器(数字高度 21 mm)。不锈钢称台面。
可选附件

6 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6),电源适配器或蓄电池承索。
技术参数
校准
K2
属性
供电
电池驱动
净重
2.6kg
宽度
320mm
尺寸 称重板
320×260
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
2
最大称重范围
50000g
深度
300mm
读数
20g
高度
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加