咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
日本Mitutoyo三丰数显游标卡尺 IP67,带圆形深度规
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
412624
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412624 150
IP 保护等级
供电
存在深度规
工作时间
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量值保存
测量范围
深度规
爪长
自动关闭
误差范围
读数
IP 67
电池驱动
15000 h
081560 357
1
DIN 862
A1
一次性的零位设置
0mm - 150mm
直径 1.9
40mm
0.03mm
0.01mm
销售价 数量
 
1276.79
  • 商品详情

商品详情

商品名称:日本Mitutoyo三丰数显游标卡尺 IP67,带圆形深度规
商品编号:412624 150

供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 357。
技术说明

电子游标卡尺,带绝对测量电子系统和大尺寸且易读数的显示屏。防水,防油,防尘。能耗低,使用一块电池可连续工作 18000 h(规格尺寸 300:5000 h)。操作时设备自动开启,不使用时大约在 20 分钟后自动关闭。

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
包装
稳定的盒体
所有部件
硬化处理
材料
不锈钢,INOX
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
存在深度规
工作时间
15000 h
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
标准
DIN 862
校准
A1
测量值保存
一次性的零位设置
测量范围
0mm - 150mm
深度规
直径 1.9
爪长
40mm
自动关闭
误差范围
0.03mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加