咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
温度扫描仪 HL Scan
温度扫描仪 HL Scan
商品编号
078326
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
078326 014919
供电
所含电池数量
温度探测范围
电池类型
适合于
重量
电池驱动
1
0°C - 300°C
9 V 蓄电池
HG 2320、HG 2120
165g
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:温度扫描仪 HL Scan
商品编号:078326 014919
技术说明

温度扫描仪借助红外线测量采集工件表面的温度。通过激光实现理想的距离测定。在高于和低于最佳温度时发出听觉和视觉警告。以 10 °C 为步幅调节。
HL Scan 配有液晶显示器和 9 V 蓄电池。
描述

HL Scan 温度扫描仪利用 LED 光束控制工件的温度。一旦高于或低于允许的温度,则发出听觉和视觉警告信号。
适用于

适用于 HL 1920 E、HL 2020 E 以及专业款设备 HG 2120 E 和 HG 2320 E。
属性
供电
电池驱动
所含电池数量
1
温度探测范围
0°C - 300°C
电池类型
9 V 蓄电池
适合于
HG 2320、HG 2120
重量
165g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加