咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 带内弯角测量爪
商品编号
412774
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412774 150
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量范围
爪长
误差范围
读数
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
150mm
40mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
销售价 数量
 
5430.38
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 带内弯角测量爪
商品编号:412774 150
可选附件

i-wi 无线接收器编号 498912。
技术说明

大尺寸的 LCD 显示,11 mm 字符高度。内置无线数据接口 i-wi。防尘且防水。待机使用时间大约 3 年。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
标准
工厂标准
所有部件
硬化处理
材料
不锈钢,INOX
读数可进行转换
mm / 英寸
测量值保存
MAHR Reference Lock 系统
接口
MAHR i-wi 无线系统
包装
稳定的盒体
校准
A1
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
测量范围
150mm
爪长
40mm
误差范围
0.03mm
读数
0.0005inch 0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加