咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于槽口和凹槽的内径测量仪
商品编号
435175
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
435175 6-8
435175 8-12
435175 10-14
435175 12-18
435175 16-22
入口直径
最大测量深度
最大膨胀位移
最小穿孔宽度
测量范围
6mm
60mm
2mm
0.8mm
6mm - 8mm
8mm
60mm
4mm
1.2mm
8mm - 12mm
10mm
60mm
4mm
1.2mm
10mm - 14mm
12mm
60mm
6mm
1.2mm
12mm - 18mm
16mm
60mm
6mm
1.2mm
16mm - 22mm
销售价 数量
 
4572.37
4572.37
4084.10
4084.10
4084.10

商品详情

商品名称:用于槽口和凹槽的内径测量仪
商品编号:435175 12-18
技术说明

内径测量仪,用于测量最大槽深 5 mm 的槽口和凹槽。
ON 胀紧按钮有固定的使用范围。带硬质合金楔形针。
提示

至测量范围 200 mm 敬请垂询。
技术参数
校准
价格请垂询
属性
入口直径
12mm
最大测量深度
60mm
最大膨胀位移
6mm
最小穿孔宽度
1.2mm
测量范围
12mm - 18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加