咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
完全绝缘的扭力扳手 带换插四方头
商品编号
657556
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657556 10
657556 25
657556 120
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
0.2Nm
触发的
275mm
±6%
2Nm - 10Nm
右向和左向拧紧
3/8inch
模拟
10Nm
208mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
590g
0.5Nm
触发的
305mm
±4%
5Nm - 25Nm
右向和左向拧紧
3/8inch
模拟
25Nm
238mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
640g
1Nm
触发的
420mm
±4%
20Nm - 120Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
模拟
120Nm
345mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
听觉 声学的
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1440g
销售价 数量
 
5069.18
5218.78
5468.46

商品详情

商品名称:完全绝缘的扭力扳手 带换插四方头
商品编号:657556 10
注意

可能需要的维修只能在 HAZET 服务中心进行,因为维修后必须按照 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 进行 10,000 V 零件试验!
优点

可校准、调节和维修,确保长使用寿命和高精度。
提示

可以在带电情况下作业,最高可以耐抗 1000 伏电压。在安全区域内,仅允许完全绝缘的工具相互配合使用。
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
功能

在达到设定的扭力时,扳手“会发出提示信号”(可以听到并且感觉到),并且马上又可以重新投入使用。
技术说明

扭力扳手,完全绝缘耐压至 1000 V,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准。
单臂的扭力扳手,可通过刻度盘进行调节,带防止意外改变的保险机构。内置棘轮,通过换插四方头切换右转和左转。
尺寸单位:N·m。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
精度
设置值 ±6%。
属性
分度值:1 刻度 =
0.2Nm
反馈
触发的
总长度 L
275mm
扭力测量精度
±6%
扭矩范围
2Nm - 10Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
方形驱动插口
3/8inch
显示
模拟
最大扭矩
10Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
208mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
590g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加