咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 3/8 英寸火花塞的套筒扳手
商品编号
637340
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637340 14
637340 16
从动侧直径
扳手开口度
火花塞锁紧机构
长度
驱动型式
18mm
14mm
钢轮簧
64mm
十二角套筒扳手
21.7mm
16mm
橡胶压套
60mm
六角套筒扳手
销售价 数量
 
352.65
220.80
  • 商品详情

商品详情

商品名称:适用于 3/8 英寸火花塞的套筒扳手
商品编号:637340 16
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
材料

铬钒钢,镀铬。
技术参数
方形驱动插口
3/8inch
属性
从动侧直径
21.7mm
扳手开口度
16mm
火花塞锁紧机构
橡胶压套
长度
60mm
驱动型式
六角套筒扳手
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加