咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
插套式棘轮,细长型,带低位换向拨杆
商品编号
657640
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657640 2-1/2
657640 2-3/8
内径规 S
宽度 b
持续负载能力
插套柄
方形驱动插口
高度 h
齿数
36mm
40mm
320Nm
14×18mm
1/2inch
14.3mm
40
36mm
40mm
200Nm
14×18mm
3/8inch
14.3mm
40
销售价 数量
 
1494.62
1394.56

商品详情

商品名称:插套式棘轮,细长型,带低位换向拨杆
商品编号:657640 2-3/8
技术说明

模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。
细长的插套式棘轮头,带有凹陷的驱动方向切换拨杆。
材料

铬钒钢,镀铬。
提示

请注意插套工具的净尺寸并与调整工具的净尺寸比较(参见所用扭矩扳手的检查记录/操作指南)。如有偏差,请进行净尺寸尺寸修正!
更多插套式工具,带方形插套式柄部 22×28 mm,可按需提供。
适用于

带有四方插口的扭力扳手。
技术参数
刀具,可以更换
插入式扳手头
材料
铬钒钢
属性
内径规 S
36mm
宽度 b
40mm
持续负载能力
200Nm
插套柄
14×18mm
方形驱动插口
3/8inch
高度 h
14.3mm
齿数
40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加