咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自由定位键可调整
商品编号
375375
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375375 10
375375 12/12
375375 12/20
375375 14
375375 16
375375 18
375375 22
375375 28
型号
夹具的槽尺寸 b2
机器的槽尺寸 b1
长度
高度 H
高度 H1
6323
12mm
10mm
20mm
3.6mm
6323
12mm
12mm
20mm
28.6mm
5.5mm
6323
20mm
12mm
32mm
14mm
5.5mm
6323
20mm
14mm
32mm
5.5mm
6323
20mm
16mm
32mm
14mm
5.5mm
6323
20mm
18mm
32mm
14mm
5.5mm
6323
20mm
22mm
40mm
50.5mm
7mm
6323
20mm
28mm
40mm
61.5mm
7mm
销售价 数量
 
315.60
266.10
457.93
465.33
465.33
465.33
665.89
789.65

商品详情

商品名称:自由定位键可调整
商品编号:375375 28
材料

钢号 C 15,经硬化处理。
标准

DIN 6323
应用

松动的 T 型槽螺母在夹具粗调后被侧向插入槽内。运输夹具时由于下方没有凸出的 T 型槽螺母而不会损坏工作台。每台机床只需 2 个,双重配置仅需 4 个。
技术说明

由于表面的精确研磨,使得夹具,虎钳等与工作台 T 形槽安装的校准时间缩短,因此无需使用测量表。
属性
型号
6323
夹具的槽尺寸 b2
20mm
机器的槽尺寸 b1
28mm
长度
40mm
高度 H
61.5mm
高度 H1
7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加