咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不带有刻度的扭力扳手
商品编号
657352
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657352 20
657352 50
657352 100
657352 200
657352 300
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
标准
校准
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
触发的
232mm
±3%
4Nm - 20Nm
右向拧紧
1/4inch
20Nm
166mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
信号音 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
400g
触发的
328mm
±3%
10Nm - 50Nm
右向和左向拧紧
3/8inch
50Nm
209mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
信号音 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1000g
触发的
375mm
±3%
20Nm - 100Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
100Nm
252mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
信号音 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1000g
触发的
459mm
±3%
40Nm - 200Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
200Nm
335mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
信号音 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1200g
触发的
587mm
±3%
60Nm - 300Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
300Nm
460mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
信号音 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1600g
销售价 数量
 
1805.71
1805.71
1922.77
2450.81
2565.47

商品详情

商品名称:不带有刻度的扭力扳手
商品编号:657352 50
技术说明

不带有刻度的单臂扭力扳手。通过扭力扳手检验装置实现扳手的设置。
精度

设置值 ±3%。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
应用

用于在批量生产中根据所指定的扭力进行定扭旋拧。
功能

达到预置的数值后,扳手会触发“释放信号”(可听见和可感觉到的信号),之后可以立即重新投入使用。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明
固定安装的棘轮,带有插套四方驱动头,可以实现左向何右向驱动。
属性
反馈
触发的
总长度 L
328mm
扭力测量精度
±3%
扭矩范围
10Nm - 50Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
方形驱动插口
3/8inch
最大扭矩
50Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
209mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O6 O7
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
触发信号装置
信号音 触觉
触发值可调节性
预设
触发值设置
无分度尺(需要测试仪)
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
1000g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加