咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET Unisix® 转位刀片
商品编号
216811
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
名称,类型 W28
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
216811 17-010
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
名称
型号
WOEX 040204
2.5
17-010
W28
销售价 数量
 
273.01
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:KOMET Unisix® 转位刀片
商品编号:216811
适用于

可转位锪钻编号 216660。
技术参数
类型
BK6440
属性
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加