咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET Unisix® 转位刀片
商品编号
216850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
名称,类型 W29
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
216850 10-010
216850 24-010
216850 34-010
216850 42-010
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
名称
更换次数/切刃数量
角半径
WOEX 030204
2.5
3mm
3mm
10-010
3
0.4mm
WOEX 05T304
2.5
5mm
5mm
24-010
3
0.4mm
WOEX 06T304
2.5
6mm
6mm
34-010
3
0.4mm
WOEX 080404
2.5
8mm
8mm
42-010
3
0.4mm
销售价 数量
 
172.50
185.88
208.96
264.66
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:KOMET Unisix® 转位刀片
商品编号:216850
适用于

可转位锪钻编号 216660。
技术参数
类型
BK8425
属性
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加