咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微电子行业用螺丝起子套装,配有布袋 ESD
商品编号
669930
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
669930 20
669930 21
螺丝起子数量
部件数量
驱动型式
20
一字头螺丝起子 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 球头 螺丝起子,用于 Microstix 螺栓 螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
20
21
一字头螺丝起子 六角套筒扳手 十字头螺丝起子 球头 螺丝起子,用于 Microstix® 螺栓 螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
3182.25
4483.50
  • 商品详情

商品详情

商品名称:微电子行业用螺丝起子套装,配有布袋 ESD
商品编号:669930 21
应用

用于在有静电放电危险的区域加工电子元器件。
技术说明

符合人体工程学的多成分握柄,带有可以旋转的柄帽,快速循环区域,实现高效的螺纹接合作业,以及强力抓握部分带有快换夹头,可以安装 4 mm Halfmoon 批头(编号 669932 至 669936)或者 4 mm HIOS 批头。刀身采用高品质的工具钢。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD
内容
一字头刀身,编号 669932: 各 1 件规格尺寸 1.5;2.5
螺丝起子支架: 1 件
十字头刀身,编号 669933: 各 1 件规格尺寸 000;00;0
六角刀身,编号 669934
套筒扳手 - 刀身: 1 件,规格尺寸 2.5
Torx® 刀身,编号 669935: 各 1 件规格尺寸 TX1;TX2;TX3;TX4;TX5
Torx Plus® 刀身,编号 669936: 各 1 件规格尺寸 1IP;2IP;3IP;4IP
适用于 Torx Plus® IPR 的刀身,带钻孔: 1 件,规格尺寸 1IPR
Microstix 刀刃: 各 1 件规格尺寸 m;00;F;0
应用
专门适用于日本的螺栓轮廓。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
螺丝起子数量
20
部件数量
21
驱动型式
一字头螺丝起子 六角套筒扳手 十字头螺丝起子 球头 螺丝起子,用于 Microstix® 螺栓 螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加