咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工用螺丝起子套装,适用于一字头,配有强力握柄 整体绝缘
商品编号
663210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
663210 3
螺丝起子数量
3
销售价 数量
 
479.23
  • 商品详情

商品详情

商品名称:电工用螺丝起子套装,适用于一字头,配有强力握柄 整体绝缘
商品编号:663210 3

应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
如果总是与标准开口螺丝匹配使用(见表格),则可保证电工螺丝刀具有最佳的使用寿命。(参见列表)。正确选择螺丝刀的规格,可以避免损坏螺丝槽口。
技术说明

柄部和刀身完全绝缘,最高可以耐抗 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
每种螺丝刀都分别在水槽中经过电压击穿检测。
刀头带有锥形刀刃,符合标准螺钉槽尺寸。完全绝缘,击穿强度高达 VDE 规定值的若干倍。每种螺丝刀都分别在水槽中经过电压击穿检测。
Kraftform 手柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。
刀身采用高合金特种钢,呈锥形的切刃,锌系磷化处理。减小的刀身 ⌀,带有防护绝缘层,用于在大深度上加工螺钉和弹簧件(刀身 ⌀ = 刀身前部的绝缘层 ⌀)。

内容
各 1 把扳手编号 663200: 规格尺寸 3.5;4;5.5
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
螺丝起子数量
3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加