咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大型压接钳
商品编号
729905
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729905 K05SYNCRO
729905 K06SYNCRO
导线横截面
总长度
重量
6mm2 - 50mm2
390mm
1.2kg
6mm2 - 120mm2
600mm - 750mm
2.6kg
销售价 数量
 
6172.47
7009.06

商品详情

商品名称:大型压接钳
商品编号:729905 K05SYNCRO
应用

用于非绝缘的管状电缆接线片管子连接器(标准设计)。
提示

不适用于符合 DIN 的压缩电缆接线片以及法国 CNF 电缆接线片。
适用于 DIN 以及法国 CNF 电缆接线片的压接钳可按需求供货。
技术说明

通过单手操作进行成型盘调节。通过同步化的成型盘调节,确保了可靠的截面对应。利用符合人体工程学的双组分手柄和两侧的防滑设计。
坚固的头部带有复合功能和集成的旋转轮。管状手柄带有橡胶护套。
技术说明

属性
导线横截面
6mm2 - 50mm2
总长度
390mm
重量
1.2kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加