咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
油枪灌装设备
商品编号
084010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
084010 15/18
084010 25
084010 50
容器内径
抽水量
适用于容器内容物
高度
255mm - 282mm
50cm3/Hub
15 / 18kg
300mm - 335mm
50cm3/Hub
25kg
530mm
340mm - 393mm
50cm3/Hub
50kg
销售价 数量
 
2858.95
3336.84
3877.97

商品详情

商品名称:油枪灌装设备
商品编号:084010 50
技术说明

稳定,耐磨损的钢制油枪灌装设备,具有高进气功率,由于采用了长冲程和大进气及阀门开口。适用于粘度等级为 2 的油脂(包括半凝润滑脂)。用 500 cm3- 油枪,通过 10 个冲程进行灌装。
属性
容器内径
340mm - 393mm
抽水量
50cm3/Hub
适用于容器内容物
50kg
高度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加