咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
批头套装 7 件套
商品编号
675601
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
675601 KPS
675601 TX
批头六角柄
驱动型式
C 6,3
一字头螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头螺丝起子
C 6,3
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
200.35
219.63
  • 商品详情

商品详情

商品名称:批头套装 7 件套
商品编号:675601 TX

内容

批头 C 6.3(1/4 英寸),经分类整理;1 个连接杆。

内容
批头,C 6.3,适用于内 Torx®: 编号 675340,各 1 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;TX40
连接杆: 1 件
属性
批头六角柄
C 6,3
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加